曜日別特売
KWS-300RB KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630239

使用例

KWS-300RB KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630239
KWS-300RB KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630239
KWS-300RB KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630239

KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード81630239品番KWS-300RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

サドルの傷も簡単補修!劣化防止に!
しなやかな生地を採用!座り心地を快適に!
従来のクッション入りサドルカバーの素材はPVCなので、ゴワゴワしていてお尻に違和感がありましたが、当商品はしなやかで、座り心地が快適です。
電動自転車の大きいサドルにも対応!
しっかり水をはじく!
※通常の使用でも自然光などにより変退色します。

用途
取り付け可能なサドルサイズ:横面350mmまで、右面370mmまで
※取り付け可能なサドルサイズ以上の大きさのサドルには使用しないでください。無理やり使用しますと破裂する可能性があります。
材質:本体/レーヨン100%(PUコーティング)、中材/ポリエチレン
本体サイズ:(約)幅24×長さ27.6(巻き込み部含まず)cm
重量:(約)47g
レッドボーダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする