曜日別特売
- ハンドル EVO CURVE WCSアルミ 420mm Newロゴ RITCHEY 81632829

ハンドル EVO CURVE WCSアルミ 420mm Newロゴ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード81632829品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質7075トリプルバテッド寸法(mm)420ブラッテブラック質量(g)250クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)83ドロップ寸法(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする