RITCHEY
ハンドル CURVE コンプ 420mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81633136
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
6061ダブルテッド
寸法(mm)
420
色
カラーBBブラック
質量(g)
305
クランプ径(Φmm)
31.8
リーチ寸法(mm)
83
ドロップ寸法(mm)
128