RITCHEY
ステム 4-AXIS コンプ 60mm 60°
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81633145
品番
4-AXIS
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
素材:6061アルミ
カラー:BBブラック
クランプ径:31.8mm
コラム径:28.6mm
サイズ:60~80mm(10mm刻み)
重量:160g
角度:60°(±30°)
サイズ
60mm