ガードナー
マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
白
白
青
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81634850
品番
CJ1336-1
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。
低発塵:ポリエステル100%
制電性:導電糸織り込み
クラス1000対応
色
白
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
コード
CJ1336-1 3L
アズワン品番
4-6318-05