CJ1336-2 マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ ガードナー 81634886

マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード81634886品番CJ1336-2
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。
低発塵:ポリエステル100%
制電性:導電糸織り込み
クラス1000対応

サイズM混率(%)ポリエステル100コードCJ1336-2 Mアズワン品番4-6319-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする