ガードナー
マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
青
白
青
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81634895
品番
CJ1336-2
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。
低発塵:ポリエステル100%
制電性:導電糸織り込み
クラス1000対応
色
青
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
コード
CJ1336-2 L
アズワン品番
4-6319-03