曜日別特売
- 316L 両ヘルールパイプ 2S コンサス 81637580

316L 両ヘルールパイプ 2S

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番4-5800-09注文コード81637580品番-
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,840
販売価格(税別)
24,400

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

材質SUS316L長さ(mm)300形状ヘルールサイズ【管】2S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8アズワン品番4-5800-09表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする