曜日別特売
- 304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス 81637659

304 両ヘルールパイプ 2.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番4-5802-10注文コード81637659品番-
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,850
販売価格(税別)
43,500

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

材質SUS304長さ(mm)1000形状ヘルールサイズ【管】2.5S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)63.5アズワン品番4-5802-10表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする