MSAファクトリー
洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-6084-04
4-6084-01
4-6084-02
4-6084-03
4-6084-04
4-6084-05
4-6084-06
4-6084-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81644948
品番
STF2075-10
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
材質
PTFE
厚さ(mm)
ワーク:0.2~2.0
収納数
ワーク:10枚
外寸法(mm)
100×66×190
アズワン品番
4-6084-04
ワークサイズ
□55~75mm