MSAファクトリー
洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
アズワン品番
4-6084-07
4-6084-01
4-6084-02
4-6084-03
4-6084-04
4-6084-05
4-6084-06
4-6084-07
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81644975
品番
STF5000-0100
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
材質
PTFE
収納数
ワーク:1枚
外寸法(mm)
Φ130×250
アズワン品番
4-6084-07
ポケット寸法(mm)
ワーク:Φ120
ワークサイズ
4インチ(Φ76.2mm)