曜日別特売

実用小型引張バネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)自由長(mm)46.7注文コード81645176品番E05-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480

精密機器への使用可

用途
汎用性
材質SWPA形状逆丸フック線径(Φmm)0.6外径(Φmm)5自由長(mm)46.7最大たわみ(mm)33.3ばねの種類引張バネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする