SHK
実用小型引張バネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
自由長(mm)
39.3
注文コード
81645219
品番
E08-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器への使用可
用途
汎用性
材質
SWPA
形状
逆丸フック
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
8
自由長(mm)
39.3
最大たわみ(mm)
67.7
ばねの種類
引張バネ