SHK
実用小型引張バネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
自由長(mm)
19.4
注文コード
81645255
品番
E05-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器への使用可
用途
汎用性
材質
SWPA
形状
逆丸フック
線径(Φmm)
0.4
外径(Φmm)
5
自由長(mm)
19.4
最大たわみ(mm)
24.7
ばねの種類
引張バネ