明和グラビア
SD MGOV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
P
GR
P
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648195
品番
MGOV-301
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.5~8.0
色
P
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
135
巻数(m)
15