明和グラビア
SDプリントレースクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
B
P
B
BE
OR
GR
全5種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648238
品番
PLV-101
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
6
色
B
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
120
巻数(m)
20