曜日別特売
PLV-102 SDプリントレースクロス 明和グラビア 81648247

SDプリントレースクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
BE
内容量1反注文コード81648247品番PLV-102
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)6BEタイプ抗ウイルス・抗菌幅(cm)120巻数(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする