明和グラビア
SD アートメッシュランナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1反
注文コード
81648414
品番
OPV-R601
参考基準価格(税別)
¥18,430
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
2.5
色
W
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
40
巻数(m)
15