明和グラビア
SD プリーレンスランナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
GR
BR
GR
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648439
品番
VPL-R501
参考基準価格(税別)
¥24,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
2.7
色
GR
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
40
巻数(m)
20