明和グラビア
ロングレース/120cm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1反
注文コード
81648448
品番
M-678
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
【裏面】塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.7~11.7
色
P
タイプ
耐熱レース・さらさら・ノンコピー
幅(cm)
120
材質(表面)
ポリエステル
巻数(m)
15