明和グラビア
SD ニューテキスタイルクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
GY
GR
LBR
GY
YE
全4種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648475
品番
NTCV-402
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
【中間層】ポリエステル65% 綿35%【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
5.0~5.5
色
GY
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレ防止
幅(cm)
130
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
15