明和グラビア
SD MGプラス裏貼りクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
P
P
GR
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648500
品番
MGPV-200
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
6
色
P
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレ防止
幅(cm)
130
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20