曜日別特売
NFV-401 SDニューファブリッククロス 明和グラビア 81648588

SDニューファブリッククロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1反BR注文コード81648588品番NFV-401
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂質量(kg)6.5~7.0BRタイプ抗ウイルス・抗菌・ズレ防止幅(cm)120材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする