明和グラビア
SDニューファブリッククロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1反
色
GR
注文コード
81648606
品番
NFV-401
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
6.5~7.0
色
GR
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレ防止
幅(cm)
120
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20