明和グラビア
SDポリエステルメッシュクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
W
W
P
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648676
品番
MV-1000
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
5.0~6.0
色
W
タイプ
抗ウイルス・抗菌・ズレにくい
幅(cm)
130
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20