曜日別特売
MV-1001 SDポリエステルメッシュクロス 明和グラビア 81648685

SDポリエステルメッシュクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
P
内容量1反注文コード81648685品番MV-1001
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル樹脂質量(kg)5.0~6.0Pタイプ抗ウイルス・抗菌・ズレにくい幅(cm)130材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする