明和グラビア
ニューテキスタイルランナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
BR
BR
P
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648719
品番
NTR-01 ギャベ
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
【中間層】綿101%【裏面】アクリル樹脂
質量(kg)
3
色
BR
タイプ
ズレ防止
幅(cm)
40
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
巻数(m)
20