明和グラビア
5点機能付き透明フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
2
1
2
幅(cm)
40
60
120
100
75
45
40
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648798
品番
MGKVB-4020
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
質量(kg)
11.5
色
TO
タイプ
抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚
幅(cm)
40
巻数(m)
10