曜日別特売
MGKVBB-1320 5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ 明和グラビア 81648816

 

MGKVBB-1320 5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ 明和グラビア 81648816
MGKVBB-1320 5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ 明和グラビア 81648816

5点機能付き透明フィルム/防炎タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1反注文コード81648816品番MGKVBB-1320
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.2質量(kg)11TOタイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら・静電気防止・防汚・防炎幅(cm)130巻数(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする