明和グラビア
ズレ防止シール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
材質
【離型フィルム】ポリエステル
注文コード
81649044
品番
透明ズレ防止シールN-10
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【離型フィルム】ポリエステル
質量(g)
10
入数(枚)
4
直径(Φcm)
4
粘着剤
アクリル系