UDSK-0928-FGY デスク下収納 Y2K 81649324

 

UDSK-0928-FGY デスク下収納 Y2K 81649324
UDSK-0928-FGY デスク下収納 Y2K 81649324
UDSK-0928-FGY デスク下収納 Y2K 81649324

デスク下収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900グレー注文コード81649324品番UDSK-0928-FGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。
書類やバッグなどもすっきりと収納できます。
机下に収納できるシェルフ
幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類
キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計

グレー質量(kg)10.2材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン高さ(mm)545奥行(mm)280間口(mm)900耐荷重(kg)全体:20、棚板各:11RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.56MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする