CAPTAIN STAG
デリス シルバートートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
4
4
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81649726
品番
UE-0655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
光を反射するアルミ層、冷気を保つ断熱層、撥水性があり汚れがつきにくいEVA層の三層の生地で冷たさキープ。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。型くずれを防ぐ底板つき。
材質
表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン
サイズ
4L
質量(g)
190
容量(L)
4
収納の目安
缶(350ml)6本、ペットボトル(500ml)5本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(約)上335・下220×140×190