CAPTAIN STAG
エアフレーム スポーツ ストライプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81649988
品番
US-1004
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質
ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム
質量(kg)
12
色
ストライプ
容量(kg)
113
寸法(cm)
全長318×幅80×艇高33cm
気室数
4