※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(1000本)
引張強度(kN)
1
注文コード
81653120
品番
NS32A
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,917
販売価格(税別)
¥
4,470
バスケットに入れる
この商品は
引張強度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能
材質
(マンドレル)スティール
引張強度(kN)
1
材質(ボディ)
スティール
せん断強度(KN)
0.71
寸法1(mm)
Φ2.4
寸法2(mm)
5.7
寸法3(mm)
Φ4.7
寸法4(mm)
0.8
寸法5(mm)
Φ1.48
寸法6(mm)
0.5~3.2
寸法7(mm)
35
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。