曜日別特売
NS53A ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 81653226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS53A ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 81653226
NS53A ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 81653226

ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(1000本)引張強度(kN)2.83注文コード81653226品番NS53A
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能

材質(マンドレル)スティール引張強度(kN)2.83材質(ボディ)スティールせん断強度(KN)2.09寸法1(mm)Φ4.0寸法2(mm)8.9寸法3(mm)Φ8.0寸法4(mm)1.1寸法5(mm)Φ2.40寸法6(mm)3.2~4.8寸法7(mm)40
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする