※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(1000本)
引張強度(kN)
3.96
注文コード
81653978
品番
NST53A
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,186
販売価格(税別)
¥
29,260
バスケットに入れる
この商品は
引張強度・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能
材質
(マンドレル)ステンレス
引張強度(kN)
3.96
材質(ボディ)
ステンレス
せん断強度(KN)
3.06
寸法1(mm)
Φ4.0
寸法2(mm)
8.6
寸法3(mm)
Φ8.0
寸法4(mm)
1.3
寸法5(mm)
Φ2.50
寸法6(mm)
3.2~4.8
寸法7(mm)
45
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。