サンコーテクノ
オールアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(30本)
ねじの呼び
M10
M8
W3/6
M10
M12
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
81654538
品番
C-1015D
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途
施工完了が一目で分かり、施工管理ができます
材質
スチール
適合板厚(mm)
(取付物厚)96
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)17
ねじの呼び
M10
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
50以上
ねじ部長さ(mm)
30
必要中空幅(mm)
(埋込長)40
注意
※取付物の上から直接施工ができます
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※穿孔深さは、埋込み深さより外径分程度深めにあけてください。※モルタルや取付物の上から直接穿孔する場合には、取付物の厚み分余分に孔あけを行ってください。※芯棒は垂直に打込み、本体頂部に接するまで確実に打込んでください。