- 開口枠 HOJO 81658860

開口枠

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード81658860品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

開口枠。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。

厚さ(mm)24内寸幅(mm)1800仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼外寸法・高さ(mm)900見込D(mm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする