- 開口枠 HOJO 81658914

開口枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード81658914品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。

厚さ(mm)24内寸幅(mm)800仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼外寸法・高さ(mm)2100見込D(mm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81658914-08258480-- 開口枠 HOJO 08258480開口枠HOJO1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81658914-08258525K-W- 当板 コンドーテック 08258525当板コンドーテック1個
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81658914-08258961-- 新型ブラケット HOJO 08258961新型ブラケットHOJO1個
769
税込846
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする