曜日別特売
AFF-AHB004-PK 安全反射ベスト AFF WARE 81659368

安全反射ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ピンク
内容量1個注文コード81659368品番AFF-AHB004-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。

用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100材質(調節バックル)プラスチック色(本体)ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする