IHTH1125KZEB3R3M5A Vishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5A VISHAY 81661179

Vishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81661179品番IHTH1125KZEB3R3M5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 57A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.5mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 28.5mm
高さ = 10.7mm
寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm
最大自己共振周波数 = 15.8MHz
リード間隔 = 16.7mm
シリーズ = IHTH-1125KZ-5A
リード径 = 2mm
AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする