曜日別特売
T93YA502KT20 Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YA502KT20 VISHAY 81661660

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YA502KT20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81661660品番T93YA502KT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最大抵抗 = 5kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = T93
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
軸径 = 2.2 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造

抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする