※イメージ
HEADS(ヘッズ)
着物柄ギフトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20枚)
色
ピンク
注文コード
81669877
品番
KMG-GM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゴムタッグ付
材質
紙
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×180×50
厚さ(g/m
2
)
400