O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595

O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595
O11 Vision Black ミドルタワーケース LIAN LI 81670595

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81670595品番O11 Vision Black
参考基準価格(税別)¥28,980販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Lian Li社とPC Master Race(PCMR)のコラボにより生まれたミドルタワーケースです。 デザイン面においては、フロント・左サイド・トップの3面に強化ガラスを配置し、さらにピラーレスデザインの採用によってケース内部のコンポーネントをシームレスに見渡せることが最大の特徴です。 各ガラスパネルの接合点に設置された強固な構造サポートは35kgの力に耐えるよう設計されており、3つのサイドガラスパネルすべてに揺るぎない安定性を確保します。 モジュール構造のパネルとファンブラケットによりコンポーネントの取り付けが簡単に行えるほか、ケーブルマネージメントに配慮した各種ギミックも備えています。 冷却性能においては、最大2基の360mmラジエーター+1基の240mmラジエーター、または最大8基のファン(プッシュ・プル設定時は11基)を装着可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 インチャンバー内の景観を最も美しく保つため、セカンドチャンバー内のケーブルマネージメントを考慮して設計されています。 右のPSUマウントブラケットはケース背面から15mm突出しており、ケーブルマネージメントのためのスペースが確保されています。 ケース背面にケーブル結束ポイントを設けており、ケーブルの引き回しに役立ちます。 ドライブケージも取り外し可能で、ケーブル配線用のスペースを確保することができます。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。

材質4mm厚強化ガラス/3mm厚強化ガラス/アルミニウム/スチールケース形状タワー質量(kg)11.6ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×480×464.5サイズ(mm)ファンサポート(サイド):120×3 or 140×2、(ボトム):120×3 or 140×3、(リア):120×2、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360、(ボトム):240/280/360、(リア):120/240対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)、ATX、Mini-ATX、Micro-ATXドライブベイM/B背面:2.5インチSSD×3、ケージ:2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする