2507-450 陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット ストア・エキスプレス 81674077

2507-450 陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット ストア・エキスプレス 81674077
2507-450 陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット ストア・エキスプレス 81674077

陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
内容量1台注文コード81674077品番2507-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。
カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。
カゴの角度は自由に変えられます。

用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6質量(kg)8.5グレー段数3段耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき902/税込992
北海道地方数量1につき1,476/税込1,624
沖縄地方数量1につき2,296/税込2,526
離島数量1につき2,296/税込2,526
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする