曜日別特売
2507-442 陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 2段 ストア・エキスプレス 81674120

2507-442 陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 2段 ストア・エキスプレス 81674120
2507-442 陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 2段 ストア・エキスプレス 81674120

陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 2段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード81674120品番2507-442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。

用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング質量(kg)5.3ブラック直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき722/税込794
北海道地方数量1につき1,181/税込1,299
沖縄地方数量1につき1,837/税込2,021
離島数量1につき1,837/税込2,021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする