カワグレ
グレーチング スチール大型みぞぶた T-20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
溝幅(mm)
1800
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81677236
品番
ZKSG-15-18A-T-20
参考基準価格(税別)
¥224,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
スチールグレーチング。大型みぞぶたです。
材質
スチール
質量(kg)
224.1
荷重(t)
20
溝幅(mm)
1800
本体寸法(mm)
(a寸法)1900、(b寸法)995、(h寸法)150
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません