曜日別特売
VS-70HF120 Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V VISHAY 81679607

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81679607
品番
VS-70HF120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
最大連続 順方向電流 = 70A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.35V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする