曜日別特売

Vishay, COB LED 白 7000K (1 x 0.5 x 0.35mm), VLMW1500-GS08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81679984
品番
VLMW1500-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

光度 = 180 mcd
色温度 = 7000K
シリーズ = VLMW15
LED色 = 白
順方向電圧 = 3.05 V
順方向電流 = 5mA
寸法 = 1 x 0.5 x 0.35mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする