曜日別特売
VS-4CSH02-M3/86A Vishay 回復整流器 整流ダイオード, コモンカソード, 4A, 200V 表面実装, 3-Pin TO-277A シリコンジャンクション 950mV VISHAY 81680185

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, コモンカソード, 4A, 200V 表面実装, 3-Pin TO-277A シリコンジャンクション 950mVVS-4CSH02-M3/86A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
81680185
品番
VS-4CSH02-M3/86A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-277A
最大連続 順方向電流 = 4A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 950mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 25ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 90A
FRED PtR Hyperfast回復整流器. Vishay製のFRED PtR (高速リカバリエピタキシャルダイオード)シリーズの製品は、プラチナム(Pt)ドーピング技術を採用した超高速ダイオードです。 このシリーズの製品は、高い温度でも漏洩電流が非常に低く、最大ジャンクション動作温度が175 ℃です。 一般的な回復時間は、35 ns未満です。. 製品の特性. 製品の特性 V ;sub>RRM ;/sub>: 200 → 600 V 最小Q ;sub>rr ;/sub> @ 125 ℃ 最小V ;sub>F ;/sub> @ I ;sub>F ;/sub> スイッチモード電源の効率を向上 高dI ;sub>F ;/sub>/dtでのEMIを軽減するためのソフトリカバリ T ;sub>J ;/sub> (最大) 175 ℃ AEC-Q101認定

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする